曜日別特売
3FM-4A ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ SDG株式会社 12694415

3FM-4A ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ SDG株式会社 12694415
3FM-4A ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ SDG株式会社 12694415

ミストレーサ用補修部品 吸込フィルタ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個適合機種E●-H07/H10/H15, AH-H04, EM-H22, FSM-H07, FS-H07/H15, U100B-H注文コード12694415品番3FM-4A
参考基準価格(税別)¥32,200販売価格(税込)¥35,090
販売価格(税別)
31,900
適合機種E●-H07/H10/H15, AH-H04, EM-H22, FSM-H07, FS-H07/H15, U100B-H寸法L(mm)90寸法B(mm)200寸法C(mm)32寸法d(Φmm)150寸法A(Φmm)400寸法P.C.D.(mm)180寸法Z(Φmm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気/設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする