FMPR-70/24D 無接点制御器 FMPR形 シンフォニアテクノロジー 12694485

無接点制御器 FMPR形

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個注文コード12694485品番FMPR-70/24D
参考基準価格(税別)¥69,350販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

本制御器は、セルパックシリーズのクラッチとブレーキ及びブレーキのみを制御するための専用無接点制御器です。基本回路は、電源部・パワースイッチング部・操作制御部の3つより構成されております。
クラッチ・ブレーキのスイッチングは、パワートランジスタを使用した無接点回路方式で、動作を確実に行わせるためクラッチは釈放時ブレーキは吸引時に、逆励磁を印加させております。また、ブレーキ用に解放電圧調整ができるようになっております。交流入力電源、クラッチ・ブレーキ及び外部信号(押し釦スイッチ、リレー接点、トランジスタ、近接リレー等)の結線を行えば動作します。

質量(kg)3.4定格連続構造鋼板製壁掛保護形出力電圧(V)クラッチ:DC24、 ブレーキ:DC1~24±10%容量(W)35(クラッチ側)、35(ブレーキ側)塗装色マンセル7.5BG6/1.5励磁方式クラッチ/ブレーキともコンデンサ逆励磁付ヒューズ容量(A)5入力電源(V)AC100/110、AC200/220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする