曜日別特売
AJ-102 圧力計用ジョイント NACHI(不二越) 12695596

AJ-102 圧力計用ジョイント NACHI(不二越) 12695596
AJ-102 圧力計用ジョイント NACHI(不二越) 12695596

圧力計用ジョイント

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12695596品番AJ-102
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

Gネジ⇒Rネジ変換や異径ネジ接続に!
Gネジ⇒Rネジ変換やサイズ変換する為のジョイントです。
Gメネジ用の銅パッキンが1枚付属します。

材質(本体)C3604質量(g)40ねじメネジ:G1/4、オネジ:R1/4最高使用圧力(MPa)35耐圧(MPa)63材質(パイル)C1100推奨トルク(N・m)40適合流体一般石油系作動油、リン酸エステル系作動油、水-グリコール系作動油、空気外径×内径×厚さ(mm)11.2×6×1.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定その他関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする