NT-31601 カーペットタイルNT-3160 サンゲツ 12710208

カーペットタイルNT-3160

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1箱(12枚)注文コード12710208品番NT-31601
参考基準価格(税別)¥16,800販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
形状ループ寸法(cm)25×100機能静電/防炎パイル長(mm)3.5材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2210131パイル密度1/10G×10.5ST全厚(mm)6.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする