曜日別特売
NT-371S カーペットタイルNT-350S サンゲツ 12710384

カーペットタイルNT-350S

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(20枚)注文コード12710384品番NT-371S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥29,000
形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎パイル長(mm)3.5材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号EO060039パイル密度1/10G×10.5STホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.2

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12710384NT-371S17078197NT-371SNT-371S カーペットタイルNT350S(ケース売り) サンゲツ 17078197カーペットタイルNT350S(ケース売り)サンゲツ1箱(20枚)
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12710795
2025-07-10
用途: 模様替え
教育・研究機関

なぜかお安かったけど、なかなか良い色でした。お得に購入できてよかったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする