曜日別特売
NT-325E カーペットタイルNT-350E サンゲツ 12710890

カーペットタイルNT-350E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(20枚)注文コード12710890品番NT-325E
参考基準価格(税別)¥27,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
形状ループ寸法(cm)50×50機能静電/防炎パイル長(mm)H4、L2.5材質(パイル)原着ポリプロピレン100%防炎性能試験番号E2180202パイル密度1/10G×10.6STホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆全厚(mm)6.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする