サンゲツ
カーペットタイルNT-7110P D-eco
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(20枚)
注文コード
12712825
品番
NT-71116
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥37,000
この商品は
内容量
が
32
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
耐次亜塩素酸/CO2削減率53%/サンゲツのオリジナル環境配慮ランク「エコグレード」5の商品です。/米国のカーペット・ラグ協会「CRI」が定める室内空気環境基準に適合した商品です。/資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの、製品の全ライフサイクルにわたって、LCA(ライフサイクルアセスメント)による、定量的な環境情報を開示する環境ラベルの商品です。
形状
ループ
寸法(cm)
50×50
機能
静電/防炎繊維の異型構造が、光を反射、吸収、透過させ、汚れが目立ちにくい
パイル長(mm)
H4.5、L2.5
材質(パイル)
リサイクル原着ナイロン74% 原着ナイロン26%
防炎性能試験番号
E2210093
パイル密度
1/10G×9.8ST
グリーン購入法
適合
再生材使用率(%)
45
全厚(mm)
6.5