マリンテック
表示器用 埋込パネル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12713148
品番
B30-4 3連タイプ
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥880
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
デジタル表示器・USB充電器用埋込パネル
簡単に取り付け可
メーカー商品デジタル電圧計・USB充電器(30mmタイプ)で使用可能
樹脂製
付属品
黒色タッピングネジ 4本
種別
3連タイプ(表示器・USB充電器が3つ装着可)
材質
樹脂製
寸法(mm)
150×43
色
黒色
タイプ
埋込型
取付け方法
埋込タイプ(取付穴30mm)
穴径(mm)
30
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
12713148
B30-4 3連タイプ
62391519
B30-4
表示器用 埋込パネル 3連タイプ
マリンテック
1式
¥
799
税込
¥
879
品番が変更になりました