RSC-5A 表示盤用ロッカースイッチ マリンテック 12713236

RSC-5A 表示盤用ロッカースイッチ マリンテック 12713236
RSC-5A 表示盤用ロッカースイッチ マリンテック 12713236

表示盤用ロッカースイッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合埋め込みパネル・表示器スタンドなど注文コード12713236品番RSC-5A
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

青色LED内蔵
3極ON-OFFロッカースイッチ
平型差込端子付き
樹脂製

付属品平型差込端子3本適合埋め込みパネル・表示器スタンドなど寸法(mm)Φ29×D30極数3極電圧(V)DC12-24スイッチON-OFF電流容量(A)20取付け方法埋め込みタイプ(穴あけサイズ30mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-17
用途: 車両のスイッチ増設
建設業・工事業

スイッチとしては堅牢な造りで大変満足。
付属の平型差込端子が商品ページの写真では絶縁被覆付きの圧着端子に
見えるのでそのまま配線出来ると思っていたのですが、
実際に届いたものは単なる平型差込端子3つで、絶縁スリーブすら入って
いませんでした。おまけに1つの袋に全て入っているせいで、
差込端子でスイッチに小傷までついていました。こんな半端な付属品なら
無い方がマシです。
但し、スイッチとしては大変に満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶電装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする