ポッシュリビング
ポッシュリビングの 陳列・ディスプレイ用品
ポッシュリビングの 汎用ディスプレイ
ポッシュリビングの トレイ/ディスプレイスタンド・台
シードボトル シリンダー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12714758
品番
22715
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
小さなブーケを閉じ込めたり、枝もののアレンジに。
ドライフラワーなど、ワンランク上のディスプレイができます。
食品を入れてもOKです。
材質
耐熱ガラス
寸法(高さH×幅W)(cm)
土台抜き:22×3.3
寸法(Φ×高さH)(cm)
5×25 (コルク:2.8×1.5)
口径(Φcm)
2.3
寸法(Φcm)
胴体部分:3.7