曜日別特売
RY690R ラリー690 SPオフロードミラー ラフアンドロード 12722799

RY690R ラリー690 SPオフロードミラー ラフアンドロード 12722799
RY690R ラリー690 SPオフロードミラー ラフアンドロード 12722799
RY690R ラリー690 SPオフロードミラー ラフアンドロード 12722799
RY690R ラリー690 SPオフロードミラー ラフアンドロード 12722799
RY690R ラリー690 SPオフロードミラー ラフアンドロード 12722799

ラリー690 SPオフロードミラー

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別右用
タイプ(右)正ネジ10mm
内容量1本注文コード12722799品番RY690R
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

可倒ステー・フルアジャスト機能・三次元ステーと機能満載。転倒時のダメージを研究し尽くしたミラーです。RALLY独自のユニバーサル機能によりミラーの細かな位置調節が可能。ライダー・車体にあったミラー位置を見出せるため、後方視認性もUP!
ベーシックな左右10mm正ネジ仕様に加えて、SEROWやWR250R/XなどのYAMAHA車にも対応する右側10mm逆ネジ仕様(RY690R2)もラインナップ。

種別右用タイプ(右)正ネジ10mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12722790
2025-04-22
用途: KLX230シェルパに取付
製造業

純正ミラーは後方視界が不十分だったので取り替える事にしました。純正ミラーは左右共にミラー軸M10逆ネジ+アダプターM10正ネジ。本製品を取付けるには
①左右正ネジをアダプター介さず直付け
②右側を逆ネジと純正アダプター、左側はミラー側と車体側共に正ネジの別売アダプターを介して正ネジのミラーを取付け(右側は直付け出来ますが左右で高さが変わってしまいます)
①でもミラー軸が可動式なので転倒時でも折れにくいと思いますが高さが欲しかったので②の方法で取付けました。調整用のナットが四つもあって取付けが若干ややこしいですがしっかり取付きます。取付工具は17ミリ薄型スパナが二つあると便利です。

2025-02-26
用途: 電動自転車に使用
不動産業

購入したファットタイヤタイプの電動自転車に似合うミラーを探していたところ、昔オフロードバイクで使用した御社の可倒式ミラーを思い出し、購入しました。装着したところ、デザインやサイズ感のバランスが良く、コンパクトに収納できるのでとても気にいっています。

対象商品 : 12722790
2025-03-23
用途: ハンドルをいっぱい切って駐輪する際、ミラーが出っ張るのを防げる。また、なんらかの転倒時にミラーの損傷を防ぐのを期待。
佐々木商店

ナットが4つあり、どのナットをどのように調整するのか難しかったが、慣れれば問題なし。3次元カーブのステーが実用的だし、カッコいい(?)

対象商品 : 12722790
2024-02-13
用途: CT110に装着
製造業

ラブアンドロード様の商品開発に脱帽。痛いところに手が届きます。感謝。

対象商品 : 12722790
2023-11-01
用途: アタック時に助かる
自動車・二輪車・自転車関連業

倒木の下を抜ける際に畳めるのが助かります。
たかがミラー。されどミラー。

対象商品 : 12722799
2023-07-05
用途: オフロード用ミラーの定番

オフロード用折り畳みミラーの定番
ミラー部分やステー部分の補修部品があればもっといいのに

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする