曜日別特売
8X60 3カ-WCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12724051

 

8X60 3カ-WCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12724051
8X60 3カ-WCAP(NBICAP(NBI 大阪魂 12724051

3カ-WCAP(NBICAP(NBI

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(8個)注文コード12724051品番8X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)60範囲(mm)全ねじ:35寸法r(mm)0.4寸法l(mm)4寸法b(mm)28寸法s(mm)6寸法k(mm)8寸法da(mm)9.2寸法v(mm)0.8寸法dk(mm)13.27ねじピッチp(mm)1.25寸法ds(mm)8ねじの呼びdM8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする