アール・エフ・ヤマカワ
プリーマIII 木製格子型シェルフ2列5段 グレーIIバック
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
4日以内出荷とは
内容量
1台
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ・スチール(粉体塗装)、取っ手:アルミ、アジャスター:PP
注文コード
12724339
品番
SHWKS3-25HDGY2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
グレーの背板がスタイリッシュなプリーマシリーズの格子型シェルフ。
別売の飾り棚板グレー(SHWKAB2-GY2)を追加してご利用いただけます。
付属品
鍵2本、耐震用金具(ワイヤー)2個
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ、扉:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード・PVCエッジ・スチール(粉体塗装)、取っ手:アルミ、アジャスター:PP
質量(kg)
約75
色
ホワイトA×グレーE
タイプ
全面扉付き 扉グレーⅡ
段数
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
800×433×1810
棚板耐荷重(kg)
ホワイト:各約20、グレー:各2
総耐荷重(kg)
100以内
関連資料:
組立説明書(10.87MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,790
/
税込
¥
4,169
沖縄地方
数量1につき
¥
5,420
/
税込
¥
5,962
離島
数量1以上のご注文
お送りできません