曜日別特売
EC-AC22WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 12725154

EC-AC22WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 12725154
EC-AC22WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 12725154
EC-AC22WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 12725154
EC-AC22WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 12725154
EC-AC22WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 12725154
EC-AC22WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 12725154
EC-AC22WH スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone エレコム 12725154

スマホ充電器 AC充電器 タイプC×1ポート USB×1ポート PD 20W スイングプラグ 小型 軽量 USBコンセント iPhone

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード12725154品番EC-AC22WH
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,580販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートの合計2ポートを搭載し対応するスマートフォン、タブレットなどを超高速充電できるUSB AC充電器です。手のひらにすっぽり隠れるほど小さく、軽量なので外出や出張などの際の持ち運びに便利です。

その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forumホワイト質量(g)約48使用温度範囲(℃)0~40ポート数2適合規格◇PSE 特定電気用品対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery 3.0(20W)、またはUSB-Aポートから12Wの規格内で充電が可能な機器。外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約40×29×33幅W×厚さ×高さH(mm)約40×29×33定格出力電圧USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:5V/9V、 USB-Aポート:5V、 2ポート同時出力時:各5V定格入力電流(A)0.6保証期間1年間定格出力電力(W)USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート:最大出力20、 USB-Aポート:12、 2ポート同時出力時:合計最大15(USB Poer Deliveryでの出力はできません)使用地区日本プラグ形状90度スイング構造定格出力電流USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートのみ使用時:5V時3A / 9V時2.22A、 USB-Aポートのみ使用時:5V時2.4A、 2ポート同時出力時:合計最大15W

商品説明動画

製品情報 EC-AC22WH
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-06
用途: スマートウォッチ等の充電
その他業種

PCのusbで充電していましたが時間がかかり購入、短時間での充電時間、PCを起動しなくて済み大変満足しています。

2024-09-30
用途: 携帯電話
株式会社グットキャリーミエ運輸・通信業

今までのケーブルをそのまま使えるので、まんぞくしてます。

対象商品 : 12725154
2024-05-30
用途: 充電の際
製造業

小型で持ち歩きに便利。また2種類の充電が同時にできて便利

対象商品 : 12725154
2023-10-27
用途: 機器の充電
有限会社山剛設備建設業・工事業

タイプCの充電器を探しておりました。
USBも使えて助かりました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする