サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
由良産商
KYOJINナット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1箱(50個)
1パック(1個)
1箱(50個)
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
12729275
品番
KJRA/NT M12 16H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
M12ボルトの引張破断荷重、17000N超え(参考値)
軽量・絶縁・耐蝕・断熱・非磁+【強度】
用途
ロボット/建築/電気電子/二輪・四輪/スポーツ他
材質
PA66+ガラス繊維60%
色
黒
高さH(mm)
16
ねじ径M
M12
平径(mm)
B:19
RoHS指令(10物質対応)
対応