曜日別特売
XQCE3S24FTRV 天袋ユニット(H2350用)4.5型 Panasonic(パナソニック) 12731427

XQCE3S24FTRV 天袋ユニット(H2350用)4.5型 Panasonic(パナソニック) 12731427
XQCE3S24FTRV 天袋ユニット(H2350用)4.5型 Panasonic(パナソニック) 12731427
XQCE3S24FTRV 天袋ユニット(H2350用)4.5型 Panasonic(パナソニック) 12731427

天袋ユニット(H2350用)4.5型

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し
内容量1セット注文コード12731427品番XQCE3S24FTRV
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥46,900

取っ手仕様。

適合4VOC基準適合(木質建材)グレージュアッシュ間口W×奥行D×高さH(mm)1200×400(380)×570取手サテンシルバー色(塗装)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆
関連資料:(1.07MB)
注意
※受注後のキャンセルは不可となります。予めご了承ください。
※寸法は扉+ユニットを含めた寸法です。( )内寸法はユニット本体の奥行です。
※天袋ユニットには棚板を同梱していません。追加で棚板を取り付けることは可能です。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※印刷物と実物では色柄が異なりますので、現物の商品サンプルなどでお確かめください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,000/税込4,400
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12731427XQCE3S24FTRV19462655XQCE4S24FTRVXQCE3S24FTRV 玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 4.5型(取っ手仕様) Panasonic(パナソニック) 19462655玄関収納コンポリア 天袋ユニット(H570) 4.5型(取っ手仕様)Panasonic(パナソニック)1セット
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

玄関収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする