曜日別特売
ST88-200-66BK ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード ストロングホールド 12731996

ビニールテープ 耐熱・耐寒・難燃 ヘビーデューティーグレード

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
テープ幅(mm)50.8
テープ長さ(m)20
内容量1巻注文コード12731996品番ST88-200-66BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

耐熱・耐寒・難燃性のヘビーデューティグレードのビニールテープです。

用途電気配線工事における600Vまでの一次電気絶縁用に。各種配線の結束、固定、識別に。テープ幅(mm)50.8テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.21基材PVC粘着剤ゴム系粘着力2.2N/10mm使用温度範囲(℃)-18~105主な用途電気・電子用トラスコ品番216-7623材質PVC伸び(%)300粘着力(N/10mm)2.2引張強度(N/10mm)38RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱、耐寒
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする