111946 abcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ アクリサンデー 12733929

111946 abcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ アクリサンデー 12733929
111946 abcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ アクリサンデー 12733929
111946 abcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ アクリサンデー 12733929
111946 abcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ アクリサンデー 12733929
111946 abcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ アクリサンデー 12733929
111946 abcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ アクリサンデー 12733929
111946 abcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ アクリサンデー 12733929
111946 abcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ アクリサンデー 12733929

abcMIX マグネット連結文字 HA75シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個文字内容アルファベット大文字 【F】注文コード12733929品番111946
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

自分自身で手軽に設置・専門業者に頼らず工事の必要がない新感覚のLEDサインです。連結させてお好みのワードを簡単に素早く設置が可能です。台座規格は共通なので、大文字・小文字・数字・記号など異なる文字種、大きさとも連結できます。座にマグネットがついているので文字同士を並べるだけで連結可能です。

材質
表面:ポリカーボネート
本体:ABS樹脂
用途お店やオフィスなどの空間演出に。文字内容アルファベット大文字 【F】質量(g)72消費電力(W)0.2~7.0(文字のサイズにより異なります)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×96×50保護等級IP20(屋外使用不可)色温度(K)6500寿命設計:50000時間光色昼光色動作温度範囲(℃)0~40文字サイズ(mm)75
注意
※abcMIXマグネットタイプを点灯させるには「電源用コネクター」と「電源アダプター(全タイプ共通)」がそれぞれ必要です。コネクター部品に電源ケーブルの差してご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】マグネット連結文字 abcMIX
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする