044694 メニュースタンド ヒラハラ 12738208

メニュースタンド

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台サイズB3注文コード12738208品番044694
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

メニュー挿し込み式、面板の角度調節可能です。

用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様広告面横差し、角度調節可質量(kg)9.5サイズB3表示サイズ(mm)有効:横510×縦365寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横560×1030×320色(本体)シルバー面板寸法(mm)横535×縦380
注意
※カードケースは付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする