044637 メニュースタンド MK-120 ヒラハラ 12738305

メニュースタンド MK-120

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12738305品番044637
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980

A3原稿用のメニュースタンドです。

用途メニューやポスター等の掲示に仕様広告面横差し質量(kg)15サイズA3表示サイズ(mm)有効:横510×縦380寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横530×1020×400寸法(横×縦)(mm)原稿:420×297色(本体)ブラック面板寸法(mm)横420×縦297

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする