ヒラハラ
メニュースタンド MK-120
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
12738314
品番
104902
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
A3原稿用のメニュースタンドです。
用途
メニューやポスター等の掲示に
仕様
広告面横差し
質量(kg)
15
サイズ
A3
表示サイズ(mm)
有効:横510×縦380
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
横530×1020×400
寸法(横×縦)(mm)
原稿:420×297
色(本体)
ホワイト
面板寸法(mm)
横420×縦297
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません