104908 メニュースタンド MKL-121(LEDライト付) ヒラハラ 12738409

メニュースタンド MKL-121(LEDライト付)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1台注文コード12738409品番104908
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980

LED照明付き、B4サイズ対応のメニュースタンドです。

用途メニューやポスター等の掲示に仕様広告面横差し、LEDライト付質量(kg)12サイズB4表示サイズ(mm)有効:横440×縦330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)横460×1020×320寸法(横×縦)(mm)原稿:364×257色(本体)ホワイト面板寸法(mm)横364×縦257

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする