65A 防振立管バンド蝶番式(ゴム10mm厚) SK-0250  電気メッキ サンコー機材 12754606

本体画像

65A 防振立管バンド蝶番式(ゴム10mm厚) SK-0250  電気メッキ サンコー機材 12754606
65A 防振立管バンド蝶番式(ゴム10mm厚) SK-0250  電気メッキ サンコー機材 12754606

防振立管バンド蝶番式(ゴム10mm厚) SK-0250 電気メッキ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード12754606品番65A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

SGP管用の防振補助用立バンドです。

呼称65A寸法D(Φmm)76.3材質電気メッキ寸法H(mm)92寸法t(mm)2.3寸法E(mm)42寸法B(mm)25寸法P(mm)20ねじ径×長さ(mm)M6×20材質(ゴム)EPDMゴム硬度60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

立配管金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする