本体画像
サンコー機材
ゴムブッシュ(TN-1HB・T-GW型) SK-1604 天然ゴム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
12757004
品番
TN-1HB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
軽量な天吊機器・ダクトの防振施工にご使用して頂けます。
TN-1HB型・T-GW型の組み合わせで効果的な防振対策が可能です。
材質
天然ゴム
寸法H(mm)
15
寸法A(mm)
26
寸法t(mm)
1.6
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
10
呼称
TN-1HB
寸法h(mm)
10
適応ボルトサイズ
M-10
注意
※ゴムブッシュは耐候性のあるEPDMで、座金は溶融亜鉛メッキ製ですので屋外でも使用して頂けます。