PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
積層信号灯 シグナル・タワー Φ70 LR7シリーズ用 LEDユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1個
発光色
緑
注文コード
12766734
品番
LR7-E-G【ワケあり】
在庫数量:残り2点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥2,959
販売価格(税別)
アウトレット
¥3,290
¥
2,690
バスケットに入れる
この商品は
発光色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
タイプ
ワンタッチ組立てLED積層信号灯
外径(Φmm)
70
発光色
緑
光源
LED
もっと見る