12X140 HS(ヒラサキ 大阪魂 12792818

 

12X140 HS(ヒラサキ 大阪魂 12792818
12X140 HS(ヒラサキ 大阪魂 12792818

HS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM12
長さ(mm)140
140
110
120
130
150
95
115
85
2
32
100
90
10
14
160
170
180
190
250
300
18
55
60
65
70
75
20
30
35
40
50
25
80
28
ピッチP(mm)1.75
内容量1個注文コード12792818品番12X140
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
長さ(mm)140寸法t(mm)1欄 4.8/2欄 8寸法s(mm)6.095ピッチP(mm)1.75寸法dp(mm)8.5寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする