14X90 HS(ヒラサキ 大阪魂 12792879

 

14X90 HS(ヒラサキ 大阪魂 12792879
14X90 HS(ヒラサキ 大阪魂 12792879

HS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM14
長さ(mm)90
90
100
2
110
120
130
140
150
32
95
115
85
10
14
160
170
180
190
250
300
18
55
60
65
70
75
20
30
35
40
50
25
80
28
ピッチP(mm)2
内容量1個注文コード12792879品番14X90
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,244
販売価格(税別)
2,040
長さ(mm)90寸法t(mm)1欄 4.8/2欄 8寸法s(mm)6.095ピッチP(mm)2寸法dp(mm)12寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする