16X160 HS(ヒラサキ 大阪魂 12792906

 

16X160 HS(ヒラサキ 大阪魂 12792906
16X160 HS(ヒラサキ 大阪魂 12792906

HS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM16
長さ(mm)160
160
10
170
180
190
250
300
2
110
120
130
140
150
32
95
115
85
100
90
14
18
55
60
65
70
75
20
30
35
40
50
25
80
28
ピッチP(mm)2
内容量1個注文コード12792906品番16X160
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,220
販売価格(税別)
3,836
長さ(mm)160寸法t(mm)1欄 6.4/2欄 10寸法s(mm)8.115ピッチP(mm)2寸法dp(mm)12寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする