18X60 HS(ヒラサキ 大阪魂 12792985

 

18X60 HS(ヒラサキ 大阪魂 12792985
18X60 HS(ヒラサキ 大阪魂 12792985

HS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM18
長さ(mm)60
60
18
55
65
70
75
2
110
120
130
140
150
32
95
115
85
100
90
10
14
160
170
180
190
250
300
20
30
35
40
50
25
80
28
ピッチP(mm)2.5
内容量1個注文コード12792985品番18X60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,015
販売価格(税別)
1,832
長さ(mm)60寸法t(mm)1欄 7.2/2欄 11寸法s(mm)8.115ピッチP(mm)2.5寸法dp(mm)13寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする