20X20 HS(ヒラサキ 大阪魂 12793055

 

20X20 HS(ヒラサキ 大阪魂 12793055
20X20 HS(ヒラサキ 大阪魂 12793055

HS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1袋(2個)
ねじの呼びdM20
長さ(mm)20
20
2
110
120
130
140
150
32
95
115
85
100
90
10
14
160
170
180
190
250
300
18
55
60
65
70
75
30
35
40
50
25
80
28
ピッチP(mm)2.5
内容量1袋(2個)注文コード12793055品番20X20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
長さ(mm)20寸法t(mm)1欄 8/2欄 12寸法s(mm)10.115ピッチP(mm)2.5寸法dp(mm)15寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする