22X35 HS(ヒラサキ 大阪魂 12793089

 

22X35 HS(ヒラサキ 大阪魂 12793089
22X35 HS(ヒラサキ 大阪魂 12793089

HS(ヒラサキ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びdM22
長さ(mm)35
35
55
20
30
40
50
2
110
120
130
140
150
32
95
115
85
100
90
10
14
160
170
180
190
250
300
18
60
65
70
75
25
80
28
ピッチP(mm)2.5
内容量1個注文コード12793089品番22X35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,452
販売価格(税別)
1,320
長さ(mm)35寸法t(mm)1欄 10/2欄 12寸法s(mm)10.175ピッチP(mm)2.5寸法dp(mm)17寸法df(mm)ほぽおねじの谷径ねじの呼びdM22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする