大阪魂
HS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1袋(12個)
1個
1袋(8個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(11個)
1袋(20個)
ねじの呼びd
M22
M1.6
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M30
M6
M8
長さ(mm)
50
50
50
55
20
30
35
40
2
110
120
130
140
150
32
95
115
85
100
90
10
14
160
170
180
190
250
300
18
60
65
70
75
25
80
28
ピッチP(mm)
2.5
0.35
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
1
1.25
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12793107
品番
22X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,878
販売価格(税別)
¥
1,707
バスケットに入れる
長さ(mm)
50
寸法t(mm)
1欄 10/2欄 12
寸法s(mm)
10.175
ピッチP(mm)
2.5
寸法dp(mm)
17
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M22