大阪魂
HS(ヒラサキ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
1袋(12個)
1個
1袋(8個)
1袋(4個)
1袋(2個)
1袋(11個)
1袋(20個)
ねじの呼びd
M30
M1.6
M10
M12
M14
M16
M18
M20
M22
M24
M30
M6
M8
長さ(mm)
100
100
100
150
90
55
60
70
75
20
35
40
50
25
80
2
110
120
130
140
32
95
115
85
10
14
160
170
180
190
250
300
18
65
30
28
ピッチP(mm)
3.5
0.35
1.5
1.75
2
2.5
3
3.5
1
1.25
全69種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
12793177
品番
30X100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,827
販売価格(税別)
¥
8,934
バスケットに入れる
長さ(mm)
100
寸法t(mm)
1欄 8/2欄 14
寸法s(mm)
14.212
ピッチP(mm)
3.5
寸法dp(mm)
21
寸法df(mm)
ほぽおねじの谷径
ねじの呼びd
M30