曜日別特売
NSK55-SN ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 12796080

NSK55-SN ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 12796080
NSK55-SN ICソケット 丸ピンタイプ 日本コネクト工業 12796080

ICソケット 丸ピンタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1袋(50個)注文コード12796080品番NSK55-SN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

低挿抜力
ハンダ上がりがありません。

全長(mm)5.4外径(Φmm)最大:1.25材質(スリーブ)黄銅 Ni下地 スズメッキ材質(コンタクト)ベリリウム銅 Ni下地 金メッキ適合径(Φmm)プラグ:0.54~0.30
関連資料:製品図面(0.02MB)
注意
※適合プラグ径は保証値ではありません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)750/税込825
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,400/税込1,540
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする