MLC35-A27 マジックラタン 日本紐釦貿易 12796220

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MLC35-A27 マジックラタン 日本紐釦貿易 12796220
MLC35-A27 マジックラタン 日本紐釦貿易 12796220
MLC35-A27 マジックラタン 日本紐釦貿易 12796220

マジックラタン

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
グレー
内容量1巻(50m)注文コード12796220品番MLC35-A27
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

マジックラタンは、軽量・柔らかい・編みやすい・水洗いが出来る、プラスチックが材料の新しいラタン風素材です。

材質プラスチック(重さ1mあたり:約4g)グレー長さ(m)約50巻(※途中につなぎ目があります。予めご了承くださいませ。)寸法(幅W×厚さ)(mm)約2.8×約0.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12796220
2025-02-20
用途: かご
卸売・小売業

一本に繋がっておらず、10本でした。
ならば、商品説明にそう買いてくれてれば!と思います。
途切れている旨は書かれていましたが、幾つか購入しても全て10本に分かれています。
商品のマジックラタン自体に問題は無いです。商品の説明に(タグの部分等にも)10本に分かれてるとメーカーが買いて欲しいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする