7360500 LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800840

 

7360500 LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800840
7360500 LOCTITE 接着剤クリーナー 7360 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12800840

LOCTITE 接着剤クリーナー 7360

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1箱(10本×500mL)
内容量1箱(10本×500mL)注文コード12800840品番7360500
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
93,980

未硬化接着剤や接着剤残りの除去を目的とした非CFC・低臭気溶剤ベースの洗浄剤です。
エポキシ系接着剤と相溶性があり、浸漬により接着剤を硬化させることがありません。
有機溶剤中毒予防規則の規制対象外です。

用途
未硬化接着剤の洗浄。
表面実装用接着剤を使用したステンシル・スクリーン・ディスペンスノズル洗浄やミスプリントされた基板からの接着剤除去に。
種別溶剤系洗浄剤透明主成分脂肪族エステル粘度(mPa・s)2.5危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量5000mL危険物の性状非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする