648NEW-250 はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可) LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル) 12801077

はめ合い用接着剤高強度タイプ(取り外し不可)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1箱(10本)容量(mL)250注文コード12801077品番648NEW-250
参考基準価格(税別)¥180,000販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800
容量(mL)250質量(g)290使用温度範囲(℃)-55~180液色主成分合成樹脂粘度(mPa・s)400~600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2500mL危険物の性状非水溶性主なワーク3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ねじ緩み止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする