曜日別特売
EBB172 B 電池切れお知らせライト付防犯ブザー レイメイ藤井 12801804

 

EBB172 B 電池切れお知らせライト付防犯ブザー レイメイ藤井 12801804
EBB172 B 電池切れお知らせライト付防犯ブザー レイメイ藤井 12801804
EBB172 B 電池切れお知らせライト付防犯ブザー レイメイ藤井 12801804

電池切れお知らせライト付防犯ブザー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード12801804品番EBB172 B
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

電池切れお知らせ機能付き。「連続20分間の鳴動」ができない電池残量になると、本体内蔵のLEDライトが点滅し、交換時期をお知らせ。
高レベルな防水防塵仕様。雨天時や砂場で遊んでも安心な防水防塵性能IP64。
夜道も安心・安全な高輝度広角反射シール付き。
笛でもSOS!大音量で鳴るホイッスル付き。

用途防犯ブザー付属品固定ベルト/テスト用単4形乾電池×1本材質(本体)ABS/(金具)鉄+ニッケルメッキ/(ホイッスル)アルミ合金/(固定ベルト)ポリエステル/(反射シール)PVCブラック質量(g)44(電池含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)28×30×78(付属品含まず)使用電池単4形乾電池×1本防塵防水性能IP64連続動作時間鳴動:120分以上音量(dB)90以上(本体より1m前方で測定)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする