FS-600 GTトップライト FUNAHASHI 12804489

 

FS-600 GTトップライト FUNAHASHI 12804489
FS-600 GTトップライト FUNAHASHI 12804489
FS-600 GTトップライト FUNAHASHI 12804489
FS-600 GTトップライト FUNAHASHI 12804489
FS-600 GTトップライト FUNAHASHI 12804489
FS-600 GTトップライト FUNAHASHI 12804489
FS-600 GTトップライト FUNAHASHI 12804489

GTトップライト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズS
ベージュ
内容量1セット注文コード12804489品番FS-600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

耐久性抜群のロングセラー!
背中に2本の反射材付き。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
サイズ展開 S~4L・BL・BEL(8サイズ展開)あります。

用途
雨天時の作業全般に。
仕様上下総メッシュ/ビニールひさし付きフード(取り外し可)/背面反射材/背面ベンチレーション/二重袖/裾巾調節ボタン/収納袋付きベージュサイズS質量(g)850(Lサイズ)材質(裏)PVCラミネート+ポリエステルメッシュ材質(表)ナイロン適応身長(cm)150~160適応胴囲(cm)66~74耐水圧(mmH2O)10000適応胸囲(cm)78~86
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする