FUNAHASHI
レイングローリー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
サイズ
L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
BL
色
イエロー
ブルー
イエロー
全16種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
12805128
品番
FS-2500
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
多機能なスタンダードレインウェア!
背中の高輝度反射材で安全性を確保。
背中のベンチレーションで蒸れを防ぎます。
パンツはボタンにより丈感を調節することができます。
サイズ展開 S~5L・BL(8サイズ展開)
用途
雨天時の作業全般に。
色
イエロー
サイズ
L
質量(g)
700(Lサイズ)
機能
上下総メッシュ/ビニールパノラマフード(取り外し可)/背面高輝度反射帯/背面ベンチレーション/袖口ベルクロ調節/ジャケット裾ドローコード/パンツ丈ボタン調節、ファスナー開き/収納袋付き
材質(裏)
PUコーティング+ポリエステルメッシュ
材質(表)
ポリエステル
適応身長(cm)
165~170
適応胴囲(cm)
78~88
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿度(g/m
2
)
2000
適応胸囲(cm)
90~98
注意
※海外生地の為、色ブレが発生する事もございますのでご了承下さい。