KS-8841PRFKA3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805715

KS-8841PRFKA3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805715
KS-8841PRFKA3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805715
KS-8841PRFKA3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805715
KS-8841PRFKA3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805715
KS-8841PRFKA3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805715
KS-8841PRFKA3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805715
KS-8841PRFKA3-SG プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付) NASTA(ナスタ) 12805715

プッシュ式レジスター断熱密閉型(アレルフィルター付)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
適合パイプSU100(内径Φ100)
内容量1個注文コード12805715品番KS-8841PRFKA3-SG
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898

前面パネル中央を押すだけで3段階の給気量調整、密閉ができるプッシュ開閉方式です。
高層住宅特有の強風の吹込により発生する不快な風切音を解消した密閉タイプです。(前面パネル閉時)
アレルフィルター付(20μm花粉約90%除去・花粉アレルゲンを約90%抑制)は花粉や粉塵・ほこりの侵入を大幅に減少させます。防虫網付(ABS樹脂成形網)。
前面パネルが取り外せますので、フィルター等、内部の清掃が容易です。
内部構造部が丸ごと取り外しできますので、フード・ガラリ部にキョーワナスタ製品ダンパー付(バイメタル式)をご使用の場合、レジスター側からリセットできます。

モノタロウではこんなお得な商品も!
仕様網・アレルフィルター付材質ABS樹脂シルバーグレー種類角型レジスター適合パイプSU100(内径Φ100)通気量(m3/h)(9.8Pa時)全開/10.5、開2段階目/9.4、開1段階目/7.6
注意
※胴長さ75mmのロングタイプなのでパイプの延長にスリーブアダプターをご使用の際はご注意下さい。
※アレルフィルターの交換目安は半年を推奨いたします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 12805715
2025-07-21
用途: 家の換気
サービス業

アレルフィルターつきなので花粉などの侵入も防ぐことができ安心して利用できます。

1が参考にしています
対象商品 : 12805724
2024-06-10
用途: マンションのメンテナンス時
その他業種

中古マンションを購入、レジスターのガタが見られたため新品に交換。丸型か角型か迷ったが
デザインからみて角型を選択。取り付けも容易にでき満足しています。

1が参考にしています
2025-03-16
用途: 新築住宅の換気口
株式会社斉藤建築

いつもこの商品を使用しています。取付用にパッキンも付属していて、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする