曜日別特売
36964-ST 卓球ラケット ダイオードV BUTTERFLY 12806625

36964-ST 卓球ラケット ダイオードV BUTTERFLY 12806625
36964-ST 卓球ラケット ダイオードV BUTTERFLY 12806625
36964-ST 卓球ラケット ダイオードV BUTTERFLY 12806625
36964-ST 卓球ラケット ダイオードV BUTTERFLY 12806625
36964-ST 卓球ラケット ダイオードV BUTTERFLY 12806625
36964-ST 卓球ラケット ダイオードV BUTTERFLY 12806625
36964-ST 卓球ラケット ダイオードV BUTTERFLY 12806625

卓球ラケット ダイオードV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1本タイプカット用シェーク(ストレート型)注文コード12806625品番36964-ST
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

攻撃を主体としたカット用モデル、ダイオードV。
回転量の多いカットと、威力のあるドライブを可能にするラケットです。従来のカット用ラケットよりも弾む合板設計で、攻撃を主体としたカット型にお勧めです。

その他ラージボールの試合にも使用可能。質量(g)95タイプカット用シェーク(ストレート型)刃厚(mm)5.7構成5枚合板長さL×厚さ×幅W(mm)グリップ:100×23×28振動7.9反発度10.6ブレードサイズ(mm)165×156(セミラージ)用具種別卓球ラケット
注意
※使用中に肌などに異常を感じた場合は、ただちに使用を中止してください。
※製品を加工すると、性能や品質を損なう恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

球技」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする