#1-64X3/8 CAP(UNC 大阪魂 12806915

 

#1-64X3/8 CAP(UNC 大阪魂 12806915
#1-64X3/8 CAP(UNC 大阪魂 12806915

CAP(UNC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個寸法k(mm)1.854注文コード12806915品番#1-64X3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
667
サイズ(呼び径山数/1インチあたり)UNC #1-64寸法d(mm)約1.8寸法t(mm)0.787寸法k(mm)1.854寸法dk(mm)2.997寸法ds(mm)1.854六角穴径(mm)(六角レンチ)1/16長さ(inch)3/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プラグ・キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする