曜日別特売
UTRP3BG ノート Tree's セミB5 プラスメモリ罫 日本ノート 12809136

UTRP3BG ノート Tree's セミB5 プラスメモリ罫 日本ノート 12809136
UTRP3BG ノート Tree's セミB5 プラスメモリ罫 日本ノート 12809136
UTRP3BG ノート Tree's セミB5 プラスメモリ罫 日本ノート 12809136
UTRP3BG ノート Tree's セミB5 プラスメモリ罫 日本ノート 12809136
UTRP3BG ノート Tree's セミB5 プラスメモリ罫 日本ノート 12809136
UTRP3BG ノート Tree's セミB5 プラスメモリ罫 日本ノート 12809136
UTRP3BG ノート Tree's セミB5 プラスメモリ罫 日本ノート 12809136

ノート Tree's セミB5 プラスメモリ罫

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1冊B罫注文コード12809136品番UTRP3BG
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥174
販売価格(税別)
158

行の中心に置かれた「+(プラス)」、横線に置かれた「memori(メモリ)」、上下に走る「点線」からなる罫線。
プラス(+) とメモリ(I) が中高生の「文字を書く」「作図する」「まとめる」をサポートします。
どの教科においても使いやすい、使い勝手が万能な罫線です。

ライトブルーサイズセミB5質量(g)125寸法(幅W×高さH)(mm)179×252枚数30行数35B罫罫幅(mm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする