曜日別特売
SW240NB レインガード+ (プラス) B7 日本ノート 12809170

SW240NB レインガード+ (プラス) B7 日本ノート 12809170
SW240NB レインガード+ (プラス) B7 日本ノート 12809170
SW240NB レインガード+ (プラス) B7 日本ノート 12809170
SW240NB レインガード+ (プラス) B7 日本ノート 12809170
SW240NB レインガード+ (プラス) B7 日本ノート 12809170
SW240NB レインガード+ (プラス) B7 日本ノート 12809170
SW240NB レインガード+ (プラス) B7 日本ノート 12809170

レインガード+ (プラス) B7

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色(表紙)ネイビー
B罫(6mm)×17行 通し罫
罫幅(mm)6
内容量1冊注文コード12809170品番SW240NB
参考基準価格(税別)¥480販売価格(税込)¥461
販売価格(税別)
419

耐水加工された紙表紙シリーズが登場
本文用紙に撥水ペーパー「レインガード」を使用。
雨の日や、湿気の多い場所でも安心して使えます。
アウトドアやキッチンなど、様々な用途でお使いください。
表紙内側のオレンジは、距離のある場所や暗い場所などで見やすい色と言われ、
レスキューオレンジとして世界中の救急・救助関連アイテムに使用されています。

サイズB7変型質量(g)72寸法(幅W×高さH)(mm)本文:91×127枚数60枚穴数14行数17B罫(6mm)×17行 通し罫罫幅(mm)6とじ具の種類Wリング(シルバー)色(表紙)ネイビー
注意
※表紙は耐水加工、本文用紙は撥水加工を施していますが、完全なる防水ペーパーではありません。
※長時間水につけた状態は用紙が劣化するおそれがあります。
※耐水性のある筆記具のご使用をおすすめします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする