日本ノート
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20枚)
1袋(20枚)
1パック(20枚)
坪量(g/m
2
)
80
80
75
色
ふじいろ
ふじいろ
ふじいろ
だいだい
うすだいだい
ピンク
やまぶき
きいろ
カナリア
クリーム
みどり
しろ
あか
さくら
レモン
アイボリー
そらいろ
みずいろ
うぐいす
わかくさ
蛍光ピンク
くろ
蛍光グリーン
蛍光レッド
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
12809574
品番
CPC06
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色が選べるコピー用紙
用途
カラーペーパー
色
ふじいろ
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
80
入数
20枚