日本ノート
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1パック(20枚)
1袋(20枚)
1パック(20枚)
坪量(g/m
2
)
80
80
75
色
クリーム
クリーム
クリーム
だいだい
うすだいだい
ピンク
ふじいろ
やまぶき
きいろ
カナリア
みどり
しろ
あか
さくら
レモン
アイボリー
そらいろ
みずいろ
うぐいす
わかくさ
蛍光ピンク
くろ
蛍光グリーン
蛍光レッド
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
12809617
品番
CPC11
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色が選べるコピー用紙
用途
カラーペーパー
色
クリーム
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
80
入数
20枚