曜日別特売
CPC14 コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ 日本ノート 12809626

コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1パック(20枚)
坪量(g/m2)80
うすあお
だいだい
うすだいだい
ピンク
ふじいろ
やまぶき
きいろ
カナリア
クリーム
みどり
しろ
あか
さくら
レモン
アイボリー
そらいろ
みずいろ
うぐいす
わかくさ
蛍光ピンク
くろ
蛍光グリーン
蛍光レッド
内容量1パック(20枚)注文コード12809626品番CPC14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥280

色が選べるコピー用紙

用途カラーペーパーうすあおサイズA4寸法(幅W×高さH)(mm)210×297坪量(g/m2)80入数20枚
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-02
用途: 商品のポップ作成
有限会社村田商店卸売・小売業

いつも利用しています。なめらかな印刷仕上がりで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする