日本ノート
コピー用紙 カラーペーパー スペクトラ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1パック(20枚)
1袋(20枚)
1パック(20枚)
坪量(g/m
2
)
80
80
75
色
しろ
しろ
しろ
だいだい
うすだいだい
ピンク
ふじいろ
やまぶき
きいろ
カナリア
クリーム
みどり
あか
さくら
レモン
アイボリー
そらいろ
みずいろ
うぐいす
わかくさ
蛍光ピンク
くろ
蛍光グリーン
蛍光レッド
全23種類を一覧で見る
内容量
1パック(20枚)
注文コード
12809669
品番
CPC23
参考基準価格(税別)
¥280
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
色が選べるコピー用紙
用途
カラーペーパー
色
しろ
サイズ
A4
寸法(幅W×高さH)(mm)
210×297
坪量(g/m
2
)
80
入数
20枚