UA14K アンテナ UHF14素子アンテナセット 受信チャンネル:UHF 13~24ch/UHF 22~52ch UA14K DXアンテナ 12810369

アンテナ UHF14素子アンテナセット 受信チャンネル:UHF 13~24ch/UHF 22~52ch UA14K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
12810369
品番
UA14K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥46,178
販売価格(税別)
¥41,980

京阪神地区用UHF混合回路内蔵14素子アンテナ2本 のセットです。このセットで大阪局+神戸局または大阪局+京都局 が受信できます。混合器内蔵なので引き込みケーブルは1本です。F-5接線、防水キャップ付属。
京阪地区用 オールチャンネル(13ch~52ch)14素子アンテナ2本のセットです。大阪局+神戸局、または大阪局+京都局の受信ができます。水平・垂直偏波対応 。混合器を内蔵しているので2本のアンテナを容易に接続でき、かつケーブルを1本に集約できます。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。

付属品
Fー5接栓、防水キャップ 各1、固定バンド×2、アンテナ間は同軸ケーブル接続済み
セット内容
京阪地区用混合器内蔵アンテナセット
質量(kg)
(13~24ch用)0.85、(22~52ch用)0.85
外形寸法(mm)
(13~24ch用)518×340×1014、(22~52ch用)518×340×1014
出力インピーダンス(Ω)
75
適合マスト径(Φmm)
22~49
素子数
14素子
前後比(dB)
15~25
動作利得(dB)
(13~24ch用)1~4.5、(22~52ch用)1~8
受信チャンネル(ch)
UHF 13~24/UHF 22~52
半値幅(度)
(13~24ch用)45~60、(22~52ch用)30~55

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「UHFアンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする